Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-fladrundtang med skærekant DIN ISO 5745, IEC 60900

VDE fladrundtang DIN ISO, IEC 1C
VDE SPIDSTANG LIGE 200MM

Varenr. 071501 85
EAN 4011231724388

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til at gribe, holde og skære bløde og hårde ledninger og kabler
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1000 V (AC) og op til 1500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise greb- og skæreoverflader

  • Elastiske spidser til høje belastninger, især når der bøjes

  • Enkeltkomponent håndtag med bred VDE-krave med høj arbejdssikkerhed

  • Induktionshærdede blade

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Rillede gribeflader

  • Overlappende led
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

200 mm

Længde i tommer (L)

8 1/4 tommer

Kæbelængde (L3)

74 mm

Kæbebredde (W3)

17,5 mm

Kæbetykkelse (T1)

9,5 mm

Kæbespidsbredde (W4)

3 mm

Kæbespidstykkelse (T2)

2,5 mm

Materiale

Stål

Overflade

Krom

ISO

5745

Håndtag, materiale

PLA

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger